{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
| oznaczenie producenta | FLT-9-3 BF EC | |
| zakres momentu obrotowego | 45 Nm - 85 Nm | |
| maksymalna prędkość obrotowa | 5 300 min-1 | |
| wymiary uchwytu narzędziowego | 1/2 cal | |
| profil czopu lub gniazda wejściowego uchwytu narzędziowego | □ cal | |
| maksymalne zapotrzebowanie powietrza | 680 l/min | |
| przyłącze pneumatyczne | 1/4 cal | |
| zalecana średnica węża (⌀ wewn.) | 9,5 mm | |
| masa | 1,6 kg | |
| długość | 209 mm | |
| Rodzaj produktu | Wkrętarka |
| Numer artykułu | 079222 9 | |
| EAN / GTIN | 4589484330293 | |
| Numer producenta | 5412105639 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 MAINTAL, Deutschland, www.desouttertools.com |