• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Aspiratori di sicurezza ATTIX, Denominazione originale prodotto: 33-2HIC

Codice art.: 078542 33-2HIC
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Denominazione originale prodotto Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 33-2HIC
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 1.400 W
Volume del serbatoio 30 l
Lunghezza 565 mm
Larghezza 385 mm
Altezza 520 mm
Lunghezza tubo flessibile aspirazione 4 m
⌀ Tubo flessibile 36 mm
Lunghezza cavo 7,5 m
Numero di turbine 1
Portata d’aria 75 l/s
Depressione 250 mbar
Rendimento 99,9 %
Rumorosità 60 dB(A)
Dispositivo automatico
Sistema antistatico si
Depurazione automatica del filtro Sistema automatico InfiniClean™
Classe polveri − aspiratore L; M; H; Amianto
Peso 14,5 kg
Sistema filtrante Filtro plissettato PTFE
Particolarità Aspiratori di sicurezza
Tipo di prodotto Aspiratori solidi / liquidi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 078542 33-2HIC
EAN / GTIN 5711145392107
Codice del produttore 107419012
Produttore/persona responsabile Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 BELLENBERG, Deutschland, www.nilfisk-alto.de

Descrizione

Esecuzione:

Aspiratori solidi / liquidi robusti e potenti con sistema flessibile di raccordo a tubo (MultiFit) per tipi di pulizia professionali. Rendimento > 99,9%.
  • Sistema di depurazione del filtro automatico InfiniClean.

Aspiratore di sicurezza compatto per i lavori con polveri pericolose delle classi L, M, H e amianto.
  • Accensione graduale, regolazione del numero di giri.
  • Presa di corrente con dispositivo automatico, antistatica.

Fornitura:

Incluso tubo flessibile di aspirazione, tubo manuale piegato (tranne 560-21XC), filtro a umido ed elemento filtrante lavabile (PET), supporti per tubo flessibile e cavo.
Inclusi filtro plissettato piatto lavabile in PTFE, tubo flessibile di aspirazione antistatico⌀ 32 mm, tubi di prolunga in acciaio legato D 36 (2 × 505 mm), tubo manuale piegato in acciaio legato, bocchetta per pavimenti industriale 300 mm, bocchetta fessure, adattatore antistatico per utensili.

Nota:

Altri aspiratori di sicurezza per ogni classe di pericolo (polveri nocive per la salute o esplosive) disponibili su richiesta (classe L, M, H).

Download & documenti

Prodotti correlati