{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | 33-2HIC | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Teljesítményfelvétel | 1 400 W | |
Tartálytérfogat | 30 l | |
Hossz | 565 mm | |
Szélesség | 385 mm | |
Magasság | 520 mm | |
Szívótömlő hossza | 4 m | |
Tömlő ⌀ | 36 mm | |
Kábelhossz | 7,5 m | |
Turbinák száma | 1 | |
Levegő térfogatáram | 75 l/s | |
Vákuum | 250 mbar | |
Leválasztási arány | 99,9 % | |
Működési zajkibocsátás | 60 dB(A) | |
Bekapcsoló automatika | igen | |
Antisztatikus rendszer | igen | |
Szűrőtisztítás | InfiniClean™, teljesen automata | |
Porkategória − porszívó | L; M; H; Azbeszt | |
Súly | 14,5 kg | |
Szűrőrendszer | PTFE lapos redős szűrő | |
Különlegesség | Biztonsági porszívó | |
Termék fajtája | Nedves- és száraz porszívó |
Cikkszám | 078542 33-2HIC | |
EAN / GTIN | 5711145392107 | |
Gyártó száma | 107419012 |