{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość przewodu | 7,5 m | |
| Pobór mocy | 1 400 W | |
| Seria | ATTIX | |
| Oznaczenie producenta | 33-2HIC | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Pojemność pojemnika | 30 l | |
| Średnica węża | 36 mm | |
| Długość węża | 4 m | |
| Kształt filtra | Filtry fałdowe płaskie | |
| System czyszczenie filtra | InfiniClean™ | |
| Odsysanie filtra | Pełna automatyzacja | |
| Klasa zapylenia | H; L; M | |
| Stopień oddzielania | 99,9 % | |
| Liczba turbin | 1 | |
| Wydajność objętościowa powietrza | 4 500 l/min | |
| Maks. wydajność wytwarzania podciśnienia | 250 mbar | |
| Rodzaj produktu | Odkurzacze do pracy na sucho i na mokro | |
| Szerokość robocza odkurzania | 300 mm | |
| Cechy szczególne | System antystatyczny; Układ automatycznego włączania | |
| Poziom natężenia dźwięku przy pracy | 60 dB | |
| Długość całkowita | 565 mm | |
| Szerokość łącznie | 385 mm | |
| Wysokość całkowita | 520 mm | |
| Masa całkowita | 14,5 kg |
| Numer artykułu | 078542 33-2HIC | |
| EAN / GTIN | 5711145392107 | |
| Numer producenta | 107419012 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 Bellenberg, Deutschland, www.nilfisk-alto.de |