{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 33-2HIC | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Poraba moči | 1.400 W | |
Prostornina zbiralnika | 30 l | |
Dolžina | 565 mm | |
Širina | 385 mm | |
Višina | 520 mm | |
Dolžina sesalne cevi | 4 m | |
⌀ cevi | 36 mm | |
Dolžina kabla | 7,5 m | |
Število turbin | 1 | |
Pretok zraka | 75 l/s | |
Vakuum | 250 mbar | |
Stopnja izločanja | 99,9 % | |
Delovni hrup | 60 dB(A) | |
Vklopna avtomatika | da | |
Antistatični sistem | Da | |
Čiščenje filtra | InfiniClean™, popolnoma avtomatska | |
Razred sesanja prahu | L; M; H; Azbest | |
Masa | 14,5 kg | |
Filtrski sistem | Ploščati filter PTFE | |
Posebnosti | Varnostni sesalnik | |
Vrsta izdelka | Sesalnik za mokro in suho sesanje |
Številka izdelka | 078542 33-2HIC | |
EAN/GTIN | 5711145392107 | |
Številka proizvajalca | 107419012 |