Veiligheidszuiger ATTIX 33-2HIC

Artikelnummer: 078542 33-2HIC
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 33-2HIC
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 1.400 W
Inhoud van de bak 30 l
Lengte 565 mm
Breedte 385 mm
Hoogte 520 mm
Zuigslanglengte 4 m
Slang-⌀ 36 mm
Kabellengte 7,5 m
Aantal turbines 1
Luchtvolumestroom 75 l/s
Vacuüm 250 mbar
Afscheidingsgraad 99,9 %
Geluidsproductie 60 dB(A)
Inschakelautomaat ja
Antistatisch systeem ja
Filterreiniging InfiniClean™ volautomatisch
Stofklasse − zuiger L; M; H; Asbest
Gewicht 14,5 kg
Filtersysteem PTFE vlakgevouwen filter
Bijzonderheid Veiligheidszuiger
Producttype Nat- en droogzuiger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078542 33-2HIC
EAN/GTIN 5711145392107
Nummer fabrikant 107419012

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste en krachtige nat- / droogzuigers met flexibel slangaansluitsysteem (MultiFit) voor het uitvoeren van professionele reinigingswerkzaamheden. Afscheidingsgraad > 99,9%.
  • InfiniClean volautomatisch filterreinigingssysteem.

Compacte veiligheidszuiger voor het werken met gevaarlijk stof van klasse L, M, H en asbest.
  • Softstart, toerentalregeling.
  • Contactdoos met inschakelautomaat, antistatisch.

Levering:

Inclusief zuigslang, gebogen handbuis (niet 560-21XC), nat filter en uitwasbaar filterelement (PET), slang- en kabelhouders.
Inclusief afwasbaar PTFE vlakgevouwen filter, antistatische zuigslang⌀ 32 mm, verlengbuizen van edelstaal D 36 (2 × 505 mm), gebogen edelstalen handbuis, industriële vloerzuigmond 300 mm, voegenzuigmond, antistatische gereedschapsadapter.

Tip:

Andere veiligheidszuigers voor elke gevarenklasse (stof dat schadelijk is voor de gezondheid of dat kan exploderen) zijn op aanvraag leverbaar (klasse L, M, H).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen