Säkerhetssug ATTIX 33-2HIC

Art-nr: 078542 33-2HIC
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
18 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 33-2HIC
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 1 400 W
behållarvolym 30 l
Längd 565 mm
Bredd 385 mm
höjd 520 mm
sugslangslängd 4 m
Slangdiameter 36 mm
kabellängd 7,5 m
antal turbiner 1
luftvolymström 75 l/s
vakuum 250 mbar
Avskiljningsgrad 99,9 %
bullernivå 60 dB(A)
Tillslagsautomatik ja
Antistatsystem Ja
Filterrengöring InfiniClean™ helautomatisk
dammklass − dammsugare L; M; H; Asbest
vikt 14,5 kg
Filtersystem PTFE veckat planfilter
anmärkning Säkerhetssug
Produktslag Våt- och torrdammsugare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 078542 33-2HIC
EAN/GTIN 5711145392107
Tillverkarens nummer 107419012

Benämning

Utförande:

Robust och kraftfull våt-/torrdammsugare med flexibelt slanganslutningssystem (MultiFit) för professionella rengöringsuppgifter. Avskiljningsgrad > 99,9 %.
  • InfiniClean helautomatiskt filterrengöringssystem.

Kompakt säkerhetssugare för arbete med farligt damm i klass L, M, H och asbest.
  • Mjukstart, varvtalsreglering.
  • Stickuttag med automatisk tillkoppling, antistatisk.

Leveransinnehåll:

Inklusive sugslang, krökt handrör (utom 560-21XC), våtfilter och tvättbart filterelement (PET) samt slang- och kabelhållare.
Inklusive tvättbart veckat PTFE-planfilter, antistatisk sugslang⌀ 32 mm, förlängningsrör av rostfritt stål D 36 (2 × 505 mm), böjt handrör av rostfritt stål, industrigolvmunstycke 300 mm, fogmunstycke, antistatisk verktygsadapter.

Anmärkning:

Fler säkerhetssugare för alla riskklasser (hälsofarligt eller explosivt damm) kan levereras på begäran (klass L, M, H).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar