Aspirador de segurança ATTIX, Designação do fabricante: 33-2HIC

N.º do artigo: 078542 33-2HIC
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
2 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Designação do fabricante Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 33-2HIC
Alimentação de energia A energia elétrica
Consumo energético 1.400 W
Volume do recipiente 30 l
Comprimento 565 mm
Largura 385 mm
Altura 520 mm
Comprimento da mangueira de sucção 4 m
⌀ da mangueira 36 mm
Comprimento do cabo 7,5 m
Número de turbinas 1
Fluxo de ar 75 l/s
Vácuo 250 mbar
Grau de separação 99,9 %
Ruído de trabalho 60 dB(A)
Dispositivo de ligação automática sim
Sistema antiestático sim
Limpeza do filtro InfiniClean™ totalmente automático
Classe de pó − Aspirador L; M; H; Amianto
Peso 14,5 kg
Sistema de filtragem Filtro plissado plano PTFE
Particularidade Aspiradores de segurança
Tipo de produto Aspiradores húmidos e secos

Identificação e classificação

Número do artigo 078542 33-2HIC
EAN/GTIN 5711145392107
Número do fabricante 107419012
Fabricante/responsável Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 BELLENBERG, Deutschland, www.nilfisk-alto.de

Descrição

Versão:

Aspirador húmido/seco robusto e potente com sistema de ligação de mangueira (MultiFit) para resolver as tarefas de limpeza profissionais. Nível de separação > 99,9%.
  • Sistema de limpeza de filtro InfiniClean totalmente automático.

Aspirador de segurança compacto para trabalhar com poeiras perigosas das classes L, M e H, bem como amianto.
  • Arranque suave, regulação de rotações.
  • Tomada com ligação automática, antiestática.

Material fornecido:

Inclui mangueira de sucção, punho arqueado, filtro húmido e elemento filtrante lavável (PET), suportes de mangueira e de cabo.
Inclui filtro plissado plano de PTFE lavável, mangueira de sucção antiestática⌀ 32 mm, tubos de extensão de aço inoxidável D 36 (2× 505 mm), punho arqueado de aço inoxidável, bico para pavimentos industriais 300 mm, bico para fendas, adaptador de ferramentas antiestático.

Nota:

Mais aspiradores de segurança para cada classe de risco (pós nocivos para a saúde e explosivos) estão disponíveis a pedido (classe L, M, H).

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados