Sigurnosni usisivač ATTIX 33-2HIC

Artikl br.: 078542 33-2HIC
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 33-2HIC
Opskrba energijom Mrežni pogon
Prihvat snaga 1.400 W
Obujam spremnika 30 l
Duljina 565 mm
širina 385 mm
Visina 520 mm
Duljina usisne cijevi 4 m
⌀ crijeva 36 mm
Duljina kabela 7,5 m
Broj turbina 1
Protok volumena zraka 75 l/s
Vakuum 250 mbar
Stupanj odvajanja 99,9 %
Radna buka 60 dB(A)
Automatsko uključivanje da
Antistatički sustav Da
Čišćenje filtra InfiniClean™ u potpunosti automatsko
Razred prašine - usisavač L; M; H; Azbest
Težina 14,5 kg
Filtarski sustav PTFE plosnati filter
Posebnost Usisavač sa zaštitom
Vrsta proizvoda Mokri i suhi usisavač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 078542 33-2HIC
EAN / GTIN 5711145392107
Broj proizvođača 107419012

Opis

Izvedba:

Robusni i snažni mokri / suhi usisavači s fleksibilnim sustavom za priključenje crijeva (MultiFit) i spremnikom od čelika otpornog na koroziju za rješavanje najrazličitijih zadataka za čišćenje. Stupanj odvajanja >99,9 %.
  • InfiniClean u potpunosti automatski sustav čišćenja filtera.

Kompaktan sigurnosni usisavač za rad s opasnim prašinama razreda L, M, H i azbestom.
  • Lagano pokretanje, reguliranje broja okretaja.
  • Utičnica s automatikom uključivanja, antistatička.

Opseg isporuke:

S usisnim crijevom, savinutom ručnom cijevi (ne 560-21XC), mokrim filtrom i perivim filtarskim elementom (PET), držači crijeva i kabela.
Uključujući perivi PTFE s plosnatim naborima, antistatičko usisno crijevo ⌀ 32 mm, produžne cijevi od nehrđajućeg čelika D 36 (2 × 505 mm), savijena ručna cijev od nehrđajućeg čelika, industrijska podna mlaznica 300 mm, mlaznica za fuge, antistatički adapter za alat.

Napomena:

Ostali sigurnosni usisivači za sve razrede opasnosti (prašine koje ugrožavaju zdravlje ili eksplozivne prašine) dostupni su na upit (razred L, M, H).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi