Apsauginis siurblys ATTIX, Gamintojo pavadinimas: 33-2HIC

Prekės Nr.: 078542 33-2HIC
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gamintojo pavadinimas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 33-2HIC
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Naudojama galia 1 400 W
Talpų tūris 30 l
Ilgis 565 mm
Plotis 385 mm
Aukštis 520 mm
Siurbimo žarnos ilgis 4 m
Žarnos ⌀ 36 mm
Laido ilgis 7,5 m
Turbinų skaičius 1
Oro srautas 75 l/s
Vakuumas 250 mbar
Atskyrimo laipsnis 99,9 %
Darbinis triukšmas 60 dB(A)
Įjungimo automatika taip
Antistatinė sistema taip
Filtro išvalymas InfiniClean™, visiškai automatinė
Dulkių pralaidumo klasė - siurblys L; M; H; Asbestas
Svoris 14,5 kg
Filtravimo sistema PTFE Plokščias sluoksniuotas filtras
Ypatybė Apsauginis siurblys
Produkto rūšis Drėgno ir sauso valymo siurblys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 078542 33-2HIC
EAN / GTIN 5711145392107
Gamintojo numeris 107419012
Gamintojas / atsakingas asmuo Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 BELLENBERG, Germany, www.nilfisk-alto.de

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas ir našus drėgnojo / sausojo valymo siurblys su lanksčia žarnų prijungimo sistema (MultiFit) įvairioms profesionalaus valymo užduotims spręsti. Atskyrimo laipsnis > 99,9%.
  • InfiniClean pilnai automatinė filtrų valymo sistema.

Kompaktiškas saugus siurblys darbui su pavojingomis L, M, H klasių dulkėmis ir asbestu.
  • Softstart, sūkių skaičiqaus reguliavimas.
  • Lizdas su automatinius išjungimu.

Tiekiama:

Su siurbimo žarna, lenktu rankiniu vamzdžiu (ne 560-21XC), drėgnu filtru ir plaunamu filtravimo elementu (PET), žarnos ir laido laikikliais.
Su plaunamu PTFE filtru, antistatine siurbimo žarna⌀ 32 mm, nerūdijančiojo plieno pailginimo vamzdžiais D 36 (2×505 mm), lenktu rankiniu nerūdijančio plieno vamzdžiu, pramoniniu antgaliu grindims 300 mm, antgaliu grioveliams, antistatiniu įrankių adapteriu.

Pastaba:

Kiti apsauginiai siurbliai visoms pavojingų medžiagų klasėms (sveikatai kenkiančios ar sprogios dulkės) parduodami pagal užsakymą (L, M, H klasė).