• Hoffmann on suljettuna, ei toimituksia 22/12 2025 - 1/1 2026 Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Turvaimuri ATTIX, Valmistajamerkintä: 33-2HIC

Tuote nro.: 078542 33-2HIC
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Valmistajamerkintä Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 33-2HIC
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus 1 400 W
Säiliöiden tilavuus 30 l
Pituus 565 mm
Leveys 385 mm
Korkeus 520 mm
Imuletkun pituus 4 m
Letkun ⌀ 36 mm
Kaapelin pituus 7,5 m
Turbiinien lkm 1
Ilmavirran määrä 75 l/s
Tyhjiö 250 mbar
Erotteluaste 99,9 %
Toimintaääni 60 dB(A)
Päällekytkentäautomatiikka kyllä
Antistaattisuusjärjestelmä kyllä
Suodattimen puhdistus InfiniClean™ -täysautomaattinen
Pölyluokka − imuri L; M; H; Asbesti
Paino 14,5 kg
Suodatinjärjestelmä PTFE-litteäpoimusuodatin
Erityisominaisuus Turvaimurit
Tuotetyyppi Märkä- ja kuivaimuri

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 078542 33-2HIC
EAN / GTIN 5711145392107
Valmistajan numero 107419012
Valmistaja/vastuuhenkilö Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 BELLENBERG, Deutschland, www.nilfisk-alto.de

Kuvaus

Malli:

Vankka ja tehokas märkä-/kuivaimuri, joustava letkukiinnitysjärjestelmä (MultiFit), ammattimaiseen puhdistustyöhön. Erotteluaste > 99,9 %.
  • Täysautomaattinen InfiniClean-suodattimenpuhdistusjärjestelmä.

Kompakti turvaimuri vaarallisten pölyjen (luokat L, M, H) parissa työskentelyyn, myös asbestille.
  • Pehmeä käynnistys, kierrosluvun säätö.
  • Pistorasia, jossa on automaattinen käynnistys, antistaattinen.

Toimituksen sisältö:

Mukana imuletku, taivutettu käsiputki (ei 560-21XC), märkäsuodatin ja pestävä suodatinelementti (PET), letkun- ja johdonpidikkeet.
Mukana pestävä PTFE-litteäpoimusuodatin, antistaattinen imuletku ⌀ 32 mm, pidennysputket jaloterästä D 36 (2 × 505 mm), taivutettu käsiputki jaloterästä, teollisuusluokan lattiasuutin 300 mm, saumasuutin, antistaattinen työkalusovitin.

Ohje:

Muita turvaimureita jokaista vaaraluokkaa varten (terveydelle haitalliset tai räjähdysalttiit pölyt) voidaan toimittaa tilauksesta (luokka L, M, H).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kirjaudu sisään

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin