Aspiratoare de siguranţă ATTIX 33-2HIC

Cod articol: 078542 33-2HIC
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 33-2HIC
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 1.400 W
Volum recipient 30 l
Lungime 565 mm
Lăţime 385 mm
Înălţime 520 mm
Lungimea furtunului de aspirare 4 m
⌀ furtun 36 mm
Lungimea cablului 7,5 m
Număr de turbine 1
Debit volumetric aer 75 l/s
Vacuum 250 mbar
Grad de elimare 99,9 %
Zgomot de lucru 60 dB(A)
Sistem automat de pornire da
Sistem antistatic da
Curăţarea filtrului InfiniClean™ complet automat
Clasa de praf − aspirator L; M; H; Azbest
Greutate 14,5 kg
Sistem de filtrare Filtru plat vălurit PTFE
Particularitate Aspirator de siguranţă
Tip produs Aspirator pentru suprafeţe umede și uscate

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 078542 33-2HIC
EAN / GTIN 5711145392107
Număr producător 107419012

Descriere

Execuţie:

Aspiratoare robuste şi performante pentru suprafeţe umede / uscate, cu sistem de racordare a furtunului (MultiFit) flexibil, pentru realizarea curăţării profesionale. Grad de eliminare > 99,9%.
  • Sistem InfiniClean complet automat de curăţare a filtrului.

Aspirator de siguranţă compact pentru lucrările cu praf periculos din clasa L, M, H şi azbest.
  • Pornire lină, funcţie de reglare a turaţiei.
  • Priză cu sistem automat de pornire, antistatică.

Livrare:

Inclusiv furtun de aspirare, ţeavă curbată de mână, filtru umed şi element de filtrare lavabil (PET), suport pentru furtun şi pentru cablu.
Inclusiv filtru pliat drept lavabil PTFE, furtun de aspirare antistatic ⌀ 32 mm, tuburi de prelungire din oţel D 36 (2 × 505 mm), ţeavă curbată de mână din oţel inoxidabil, duză de pardoseală industrială 300 mm, duză de rosturi, adaptor antistatic pentru scule.

Notă:

Alte aspiratoare de siguranţă pentru fiecare clasă de pericol (prafuri periculoase pentru sănătate sau explozive) se livrează la cerere (clasele L, M, H).

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb