Aspirateur de sécurité ATTIX 33-2HIC

Réf.: 078542 33-2HIC
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 33-2HIC
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 1 400 W
Volume du récipient 30 l
Longueur 565 mm
Largeur 385 mm
Hauteur 520 mm
Longueur flexible d'aspiration 4 m
⌀ tuyau 36 mm
Longueur câble 7,5 m
Nombre de moteurs 1
Débit volumique d'air 75 l/s
Dépression 250 mbar
Taux de séparation 99,9 %
Niveau sonore 60 dB(A)
Système de mise en marche automatique oui
Système antistatique oui
Décolmatage de filtre InfiniClean™ entièrement automatique
Classe de poussières − aspirateur L; M; H; Amiante
Poids 14,5 kg
Systèmes de filtrage Filtre plissé plat PTFE
Particularité Aspirateur de sécurité
Type de produit Aspirateurs eau-poussières

Numéros d’identification et classifications

Référence article 078542 33-2HIC
EAN / GTIN 5711145392107
Réf. fabricant 107419012

Description

Exécution:

Aspirateur eau-poussières robuste et puissant avec système de raccordement de tuyau souple (MultiFit) pour accomplir des tâches de nettoyage professionnelles. Taux de séparation > 99,9%.
  • Système de nettoyage de filtre entièrement automatique InfiniClean.

Aspirateur de sécurité compact pour les travaux avec poussières dangereuses des classes L, M, H et amiante.
  • Démarrage progressif, réglage de la vitesse de rotation.
  • Prise avec mise en marche automatique, antistatique.

Livraison:

Avec flexible d'aspiration, tube coudé (sauf 560-21XC), filtre humide et élément filtrant lavable (PET), supports pour flexible et câble.
Avec filtre plissé plat PTFE lavable, tuyau d'aspiration antistatique⌀ 32 mm, tubes de rallonge en acier inoxydable D 36 (2× 505 mm), tube coudé en acier inoxydable, embout industriel 300 mm, suceur, adaptateur d'outil antistatique.

Remarque(s):

Autres aspirateurs de sécurité pour chaque classe de danger (poussières nocives pour la santé ou explosives) disponibles sur demande (classe L, M, H).

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange