Smerigliatrice per saldature d’angolo (apparecchio base), Modello: BME18

Codice art.: 077770 BME18
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
Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 5 Ah
Numero di batterie contenute 2
Tensione batteria 18 V
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero massimo giri 1.700 min-1 - 3.760 min-1
⌀ Utensile massimo 125 mm
Peso 2 kg
Tipo di prodotto Smerigliatrici per saldature d’angolo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 077770 BME18
copia
EAN / GTIN 4030293230422
copia
Codice del produttore 504505
copia
Produttore/persona responsabile Flex-Elektrowerkzeuge GmbH, Bahnhofstraße 15, 71711 STEINHEIM AN DER MURR, Deutschland, www.flex-tools.com

Descrizione

Esecuzione:

Potente motore base a batteria TRINOXFLEX da 18 V per la lavorazione di superfici metalliche.
  • Motore senza spazzole per uso intensivo con rendimento maggiore.
  • Straordinario attacco utensile con accoppiamento rapido per un’immediata sostituzione senza attrezzi dei quattro attacchi del sistema per satinatura e rettifica dei tubi, rettifica con lima a nastro o smerigliatrice per saldature d’angolo.

Fornitura:

Versione senza attacco, incluse 2× batterie da 18 V / 5,0 Ah, caricabatterie e L-Boxx® 238.

Nota:

Per le mole abrasive adatte vedi n. art. 566994 e n. art. 566996.