• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Disco compatto D × T × H (mm), 125×6×22, Confronto granulometrico: 180

Codice art.: 566996 180
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    19,06 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    15,88 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
216 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Confronto granulometrico Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: SiC
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Velocità periferica massima: 60

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Carburo di silicio (SiC)
Sigla materiale abrasivo SiC
Confronto granulometrico 180
Grado di finezza medio
Grado durezza medio
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
⌀ Disco D 125 mm
Larghezza disco T 6 mm
⌀ Foro H 22 mm
Esecuzione 6A medium
Velocità periferica massima 60 m/s
Numero massimo giri 10.000 min-1
Tipo di prodotto Disco compatto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 566996 180
EAN / GTIN 4045197611727
Codice del produttore 566996 180
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Alluminio, CFRP
 
Vernice
 
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Dischi compatti in tessuto di fibra pressato per lavorazione a freddo senza colori di rinvenimento.

Uso:

Per lavori di asportazione, pulizia e rifinitura di saldature d’angolo, punti di saldatura e punti di difficile accesso con smerigliatrici angolari (⌀ 125 mm) o rettificatrici per saldature d’angolo (⌀ 150 mm).
Su smerigliatrici angolari senza altri accessori.

Nota:

Mole compatte in tessuto per lavorazione in piano vedi n. art. 566991. Mole abrasive di sbavatura e finitura per smerigliatrici da banchi vedi n. art. 568725, n. art. 568731 e n. art. 568741.