Smerigliatrice doppia DS, 400 V, Modello: DS04/150

Codice art.: 077511 DS04/150
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
Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto DS04/150
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 250 W
Numero massimo giri 2.900 min-1
⌀ Mola abrasiva D 150 mm
Larghezza mola abrasiva T 25 mm
⌀ Foro mola abrasiva H 25,4 mm
Peso 14 kg
Tipo di prodotto Rettificatrice doppia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 077511 DS04/150
copia
EAN / GTIN 2050001741257
copia
Codice del produttore DS04/150
copia
Produttore/persona responsabile Reichmann & Sohn GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 6-8, 89264 WEISSENHORN, Deutschland, www.reichmann.com

Descrizione

Esecuzione:

Il motore molto silenzioso assicura una lunga durata anche in funzionamento continuo. Fornitura senza mole abrasive.
Con albero da 25,4 mm.
Smerigliatrici doppie a corrente alternata trifase estremamente robuste in esecuzione da banco. I portapezzi stabili, la protezione contro il riavvio e le protezioni oculari garantiscono un’elevata sicurezza per l’utilizzatore.

Nota:

Per mole abrasive adatte vedi a partire da n. art. 596100.