Mola a legante ceramico D×T×H (mm), 125×20×32, Modello: EK80

Codice art.: 596100 EK80
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
Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Lavorazione: Smerigliatrice da banco
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Forma: 1

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lavorazione Smerigliatrice da banco
Materiale abrasivo Corindone nobile bianco
Sigla materiale abrasivo A
Grana 80
Grado di finezza fine
Specifiche tecniche Corindone nobile bianco, grado di durezza M
⌀ Interno anello di riduzione 25 mm; 20 mm; 16 mm
Forma 1
⌀ Disco D 125 mm
Larghezza disco T 20 mm
⌀ Foro H 32 mm
Velocità periferica massima 40 m/s
Tipo di prodotto Mole abrasiva a legante ceramico per seghe

Identificazione e classificazione

Codice articolo 596100 EK80
copia
EAN / GTIN 9003172817194
copia
Codice del produttore 281719
copia
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Tabella dati

Al/Mg
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 55 HRC
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 60 HRC
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 67 HRC
adatto per / [m/min]
 
INOX
adatto per / [m/min]
 
Ti
adatto per / [m/min]
 
GG(G)
adatto per / [m/min]
 
CuZn
adatto per / [m/min]
 
Uni
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Mole abrasive di alta qualità e lunga durata con legante ceramico. Elevata precisione di oscillazione assiale, massima velocità di lavorazione 40 m/s. Per impiego universale su rettificatrici doppie per sbavare, affilare e riaffilare gli utensili.

Uso:

Per acciai temprati e HSS.

Specifica:

Corindone nobile bianco, grado di durezza M.

Fornitura:

Inclusi anelli di riduzione per i fori indicati.

Nota:

Per mole abrasive compatte in tessuto vedi n. art. 568725 e successivi.