Smerigliatrice doppia ECO, 230 V, Modello: W150

Codice art.: 077502 W150
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
127 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto W150
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 520 W
Numero massimo giri 2.900 min-1
⌀ Mola abrasiva D 150 mm
Larghezza mola abrasiva T 20 mm - 25 mm
⌀ Foro mola abrasiva H 32 mm
Peso 16 kg
Tipo di prodotto Rettificatrice doppia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 077502 W150
EAN / GTIN 2050001694607
Codice del produttore ECO150
Produttore/persona responsabile Reichmann & Sohn GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 6-8, 89264 WEISSENHORN, Deutschland, www.reichmann.com

Descrizione

Esecuzione:

Smerigliatrice doppia a corrente alternata monofase con motore silenzioso ed esente da manutenzione. Le protezioni oculari sovradimensionate assicurano un’elevata sicurezza per l’utilizzatore. I portapezzi sono regolabili senza utensili.
La protezione contro il riavvio evita che la macchina si riavvii involontariamente dopo un’interruzione di corrente.

Fornitura:

Con mole in corindone normale NK36 e NK60.

Nota:

Per le mole abrasive adatte vedi a partire da n. art. 596100 e n. art. 568733.
Supporto macchina adatto n. art. 077513 Dim. DS04 con piastra di adattamento n. art. 077515 Dim. ECO.

Download & documenti

Prodotti correlati