{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Puissance absorbée | 520 W | |
| Référence fabricant | W150 | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur secteur | |
| Diamètre d’alésage meule | 32 mm | |
| Largeur disque abrasif | 25 mm | |
| Diamètre disque max. | 150 mm | |
| Vitesse de rotation max. | 2 900 min-1 | |
| Particularité | verrouillage anti-redémarrage | |
| Type de produit | tourets à meuler doubles | |
| Poids total | 16 kg |
| Référence article | 077502 W150 | |
| EAN / GTIN | 2050001694607 | |
| Réf. fabricant | ECO150 | |
| Fabricant/personne responsable | Reichmann & Sohn GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 6-8, 89264 Weissenhorn, Deutschland, www.reichmann.com |