Galandimo mašina su dviem diskais ECO, 230 V, Tipas: W150

Prekės Nr.: 077502 W150
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
53 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Naudojama galia 520 W
Gamintojo pavadinimas W150
Maitinimas maitinimas iš el. tinklo
Šlifavimo disko kiaurymės skersmuo 32 mm
Šlifavimo disko plotis 25 mm
Disko skersmuo maks. 150 mm
Sūkių skaičius maks. 2 900 min-1
Ypatybė pakartotinio paleidimo fiksatorius
Produkto rūšis galandinimo staklės su dviem diskais
Bendras svoris 16 kg

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 077502 W150
EAN / GTIN 2050001694607
Gamintojo numeris ECO150
Gamintojas / atsakingas asmuo Reichmann & Sohn GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 6-8, 89264 Weissenhorn, Germany, www.reichmann.com

Aprašymas

Modelis:

Vienfazės kintamosios srovės šlifavimo-galandimo mašina su dviem diskais, tyliai veikiančiu, techninės priežiūros nereikalaujančiu varikliu. Didelių matmenų akių apsaugos skydai užtikrina naudotojo saugumą. Ruošinio pritvirtinimą galima reguliuoti be įrankių.
Apsauga nuo pakartotinio paleidimo apsaugo nuo netyčinio mašinos paleidimo po elektros dingimo.

Tiekiama:

Su galandimo diskais, korundas NK36 ir NK60.

Pastaba:

Tinkamus galandimo diskus rasite Nr. 596100 ir Nr. 568733.
Tinkami stovai Nr. 077513 dyd. DS04 su pritaikymo plokšte Nr. 077515 dyd. ECO.