Rectificadora doble ECO, 230 V, Tipo: W150

Número de artículo: 077502 W150
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
44 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Consumo de potencia 520 W
Denominación del fabricante W150
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Diámetro del orificio de la muela abrasiva 32 mm
Ancho de la muela abrasiva 25 mm
Diámetro del disco máx. 150 mm
Número de revoluciones máx. 2.900 min-1
Particularidad bloqueo contra rearranque
Tipo de producto Rectificadora doble
Peso total 16 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 077502 W150
EAN / GTIN 2050001694607
Número del fabricante ECO150
Fabricante/responsable Reichmann & Sohn GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 6-8, 89264 Weissenhorn, Deutschland, www.reichmann.com

Descripción

Ejecución:

Rectificadora doble de corriente alterna monofásica con un motor silencioso sin mantenimiento. Escudos protectores para los ojos de grandes dimensiones garantizan una seguridad elevada para el usuario. Los asientos para las piezas de trabajo son reajustables sin herramientas.
La protección contra rearranque impide el arranque imprevisto de la máquina tras un corte de corriente.

Volumen de suministro:

Con muelas abrasivas de corindón normal NK36 y NK60.

Nota:

Encontrará muelas abrasivas adecuadas a partir del n.° 596100 y n.° 568733.
Soporte de máquina adecuado n.º 077513 tam. DS04 con placa adaptadora n.º 077515 tam. ECO.