• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Mola compatta per sbavatura (SiC), ⌀ Disco × Larghezza × ⌀ Foro: 152X25X25mm

Codice art.: 568733 152X25X25
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
70 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Disco × Larghezza × ⌀ Foro (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: SiC
  • ⌀ Foro: 25

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Carburo di silicio (SiC)
Sigla materiale abrasivo SiC
Grado di finezza fine
Grado durezza extra-duro
⌀ Disco 152 mm
Larghezza 25 mm
⌀ Foro 25 mm
Esecuzione 9S fine
Tipo di prodotto Disco compatto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 568733 152X25X25
EAN / GTIN 4062406288617
Codice del produttore 568733 152X25X25
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Vernice
 
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Le mole compatte in tessuto creano una finitura uniforme, poiché la grana abrasiva attiva è sempre nuova. Nessuna modifica alla geometria dell’utensile, nessun segno di rettifica, lunga durata.

Uso:

Su smerigliatrici da banco o manuali con mandrino portapezzi n. art. 556380 Dim. 1−2 e flangia di riduzione n. art. 568782. Dispositivo per ravvivatura mole adatto n. art. 568785.
Mola compatta per sbavatura in tessuto di fibra. Per rimuovere sbavature su pezzi stampati; per arrotondare gole cave e bordi senza formazione secondaria di bave.

Download & documenti

Prodotti correlati