Smerigliatrice doppia ECO, 230 V W175

Codice art.: 077502 W175
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
70 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto W175
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 520 W
Numero massimo giri 2.900 min-1
⌀ Mola abrasiva D 175 mm
Larghezza mola abrasiva T 20 mm - 25 mm
⌀ Foro mola abrasiva H 32 mm
Peso 18 kg
Tipo di prodotto Rettificatrice doppia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 077502 W175
EAN / GTIN 2050001694614
Codice del produttore ECO175

Descrizione

Esecuzione:

Smerigliatrice doppia a corrente alternata monofase con motore silenzioso ed esente da manutenzione. Le protezioni oculari sovradimensionate assicurano un’elevata sicurezza per l’utilizzatore. I portapezzi sono regolabili senza utensili.
La protezione contro il riavvio evita che la macchina si riavvii involontariamente dopo un’interruzione di corrente.

Fornitura:

Con mole in corindone normale NK36 e NK60.

Nota:

Per le mole abrasive adatte vedi a partire da n. art. 596100 e n. art. 568733.
Supporto macchina adatto n. art. 077513 Dim. DS04 con piastra di adattamento n. art. 077515 Dim. ECO.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi