Dvojitá brúska ECO, 230 V, Typ: W150

Č. pol.: 077502 W150
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Príkon 520 W
Označenie výrobcu W150
Zásobovanie energiou sieťovo napájané
Priemer otvoru brúsneho kotúča 32 mm
Šírka brúsneho kotúča 25 mm
Priemer kotúča max. 150 mm
Počet otáčok max. 2 900 min-1
Zvláštnosť blokovanie opätovného nábehu
Druh produktu dvojitá brúska
Celková hmotnosť 16 kg

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 077502 W150
EAN/GTIN 2050001694607
Číslo výrobcu ECO150
Výrobca/zodpovedná osoba Reichmann & Sohn GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 6-8, 89264 Weissenhorn, Deutschland, www.reichmann.com

Popis

Prevedenie:

Jednofázová striedavá dvojitá brúska s nehlučným, bezúdržbovým motorom. Štít na ochranu zraku s veľkými rozmermi zabezpečuje vysokú bezpečnosť pre používateľa. Dosadacie plochy obrobku sa dajú nastaviť bez použitia nástroja.
Ochrana proti opätovnému spusteniu zabráni neúmyselnému spusteniu stroja po výpadku elektrického prúdu.

Rozsah dodávky:

S brúsnymi kotúčmi z normálneho korundu NK36 a NK60.

Poznámka:

Vhodné brúsne kotúče nájdete od Č. 596100 a Č. 568733.
Vhodný stojan stroja Č. 077513 Veľ. DS04 s doskou adaptéra Č. 077515 Veľ. ECO.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka

Dostupnosť