Dvojitá bruska ECO, 230 V, Typ: W150

Artiklové číslo: 077502 W150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Příkon
520 W
Označení výrobce
W150
Zásobování energií
Síťový provoz
Průměr otvoru brusného kotouče
32 mm
Šířka brusného kotouče
25 mm
Průměr kotouče max.
150 mm
Otáčky max.
2 900 min-1
Zvláštní znaky
blokování opakovaného rozběhu
Druh produktu
Dvojitá bruska
Hmotnost celkem
16 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 077502 W150
EAN / GTIN 2050001694607
Číslo výrobce ECO150
Výrobce/odpovědná osoba Reichmann & Sohn GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 6-8, 89264 Weissenhorn, Deutschland, www.reichmann.com

Popis

Provedení:

Dvojitá bruska na jednofázový střídavý proud s nehlučným bezúdržbovým motorem. Velké štíty pro ochranu zraku zaručují vysoký stupeň bezpečnosti uživatele. Opěrky obrobků lze nastavovat bez použití nářadí.
Ochrana proti rozběhu brání neúmyslnému spuštění stroje po výpadku proudu.

Rozsah dodávky:

S brusnými kotouči normální korund NK36 a NK60.

Poznámka:

Vhodné brusné kotouče najdete od č. 596100 a č. 568733.
Vhodný strojní stojan č. 077513 vel. DS04 s deskou adaptéru č. 077515 vel. ECO.