{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pobór mocy |
520 W
|
|
| Oznaczenie producenta |
W150
|
|
| zasilanie energią |
Zasilanie sieciowe
|
|
| Średnica otworu ściernicy |
32 mm
|
|
| Szerokość ściernicy |
25 mm
|
|
| Maks. średnica tarczy |
150 mm
|
|
| Maks. prędkość obrotowa |
2 900 min-1
|
|
| Cechy szczególne |
blokada przed ponownym uruchomieniem
|
|
| Rodzaj produktu |
Szlifierki podwójne
|
|
| masa całkowita |
16 kg
|
| Numer artykułu | 077502 W150 | |
| EAN / GTIN | 2050001694607 | |
| Numer producenta | ECO150 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Reichmann & Sohn GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 6-8, 89264 Weissenhorn, Deutschland, www.reichmann.com |