{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| oznaka proizvođača | W150 | |
| Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
| Prihvat snaga | 520 W | |
| maksimalan broj okretaja | 2.900 min-1 | |
| ⌀ brusne ploče D | 150 mm | |
| Širina brusne ploče T | 20 mm - 25 mm | |
| ⌀ provrta brusne ploče H | 32 mm | |
| Težina | 16 kg | |
| Vrsta proizvoda | Dvostruka brusilica |
| Broj artikla | 077502 W150 | |
| EAN / GTIN | 2050001694607 | |
| Broj proizvođača | ECO150 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Reichmann & Sohn GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 6-8, 89264 WEISSENHORN, Deutschland, www.reichmann.com |