• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Set di calibri a perno, 100pz, c. 2, ø 6.01-7.00mm, incr. 0.01

Codice art.: 0636377
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 0636377
EAN / GTIN 4029713234966
Codice del produttore 0636377
Numero-L L40510 2252
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Realizzato in acciaio di alta qualità

Descrizione:

Perni di prova in set di 100 perni Gen.2, 6,01 - 7,00 mm

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio temprato speciale
  • Lunghezza: 70 mm
  • Dimensione nominale: 6,01 - 7,0
  • Classe di tolleranza: 2
  • Passo mm: 0,01
  • Misura nominale in mm: 6,01 - 7,0