Martello perforatore senza fili BITURBO con SDS max GBH 18V-36 C, versione solo, valigetta artigiana

Codice art.: 0611915001
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Codolo: SDS Max
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
Codolo SDS Max
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Martello perforatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0611915001
copia
EAN / GTIN 3165140996105
copia
Codice del produttore 0611915001
copia
Numero-L L00590 1360
copia
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Martello perforatore senza fili BITURBO con SDS max GBH 18V-36 C, il modello GBH 18V-36 C Professional combina un design estremamente compatto con prestazioni elevate per lavori impegnativi nel calcestruzzo
  • Con un peso ridotto di soli 6,1 kg, è molto più compatto e leggero di qualsiasi altro martello a batteria con SDS max sul mercato
  • La tecnologia SENZA spazzole BITURBO del martello offre un eccellente potenziale di prestazioni fino a 7,0 anni Il dispositivo è compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional da 18 V
  • Per potenza massima: ProCORE18V = 8,0 Ah
  • È dotato di un'interfaccia utente con connettività Bluetooth per lo stato dell'utensile in tempo reale e diverse modalità, nonché di nuove funzioni elettroniche come soft start per foratura e scalpellatura e blocco interruttore per scalpellatura

Proprietà:

  • Tensione della batteria: 18,0 V
  • Campo di foratura del martello nel calcestruzzo: 14 - 35 mm
  • Peso senza batteria: 5. 1 kg
  • Velocità nominale: 0 - 500 min-1
  • Campo di applicazione ottimale del calcestruzzo con trapani a percussione: 14 - 35 mm
  • Energia del colpo (secondo EPTA 05/2016): 7 J
  • Rapidità del colpo a velocità nominale: 0 - 2900 bpm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [perforazione a martello nel calcestruzzo]: 11. 4 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [scalpellatura nel calcestruzzo]: 10,8 m/s²
  • Incertezza K [foratura a martello nel calcestruzzo]: 1,5 m/s²
  • Incertezza K [scalpellatura nel calcestruzzo]: 1,5 m/s²
  • Dimensioni dell'utensile (lunghezza): 460 mm
  • Portautensili: SDS max

Fornitura:

  • 1 x Modulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional
  • Impugnatura ausiliaria
  • Panno macchina
  • Tubo di lubrificazione
  • Custodia
  • Senza batteria/e e caricatore

Prodotti correlati

Login

Il tuo riferimento

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello