Cordless Angle Grinder GWS 18V-11 S

Codice art.: 06019N4001
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 06019N4001
copia
EAN / GTIN 4053423323399
copia
Codice del produttore 06019N4001
copia
Numero-L 077120 18V-11S
copia
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

smerigliatrici angolari a batteria GWS 18V-11 S, questo smerigliatrici angolari è progettato per una varietà di attività di taglio e smerigliatura da leggere a medie ed è un versatile multiuso adatto per lavori di manutenzione, riparazione e installazione in cantiere. Con le prestazioni di un dispositivo via cavo da 1100 watt e la capacità di sovraccarico ottimizzata, è estremamente resistente in lavori industriali come il sbavare, la rimozione della ruggine o la manutenzione e la riparazione delle linee. Utilizzare la rotellina di scorrimento per selezionare facilmente le 6 impostazioni di velocità per lavorare materiali diversi con un controllo ottimale. Durante il lavoro, l’impugnatura antivibrazioni e un manico più sottile e più lungo offrono maggiore comfort e minore affaticamento, mentre numerose funzioni di sicurezza riducono il rischio di lesioni. Questo smerigliatrici angolari è una scelta eccellente per la manutenzione e la riparazione nonché per lavori di installazione in loco, consentendo una varietà di applicazioni come operazioni di taglio e smerigliatura da leggere a medie, come il sbavare o la manutenzione e la riparazione di tubi anello di protezione da 125 mm (2 607 017 496). carter di protezione (1 605 510 365). ghiera autoserrante (2 608 000 684). Flangia di montaggio (1 605 703 099). controllo delle vibrazioni impugnatura supplementare (2 608 900 000). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)

Proprietà:

  • Ø disco: 125 mm

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello