trapani-avvitatori a batteria GSR 18V-90 C, 2 x batteria ProCORE18V 4 Ah, L-BOXX 136

Codice art.: 06019K6004
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 06019K6004
copia
EAN / GTIN 4059952617237
copia
Codice del produttore 06019K6004
copia
Numero-L L00620 107486
copia
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

trapani-avvitatori a batteria GSR 18V-90 C, GSR 18V-90 C Professional è un potente trapani-avvitatori a batteria con un motore brushless che offre prestazioni massime a 64 Nm e 2.100 min⁻¹. La sua lunghezza della testa compatta di 163 mm garantisce una perfetta maneggevolezza. Il robusto rivestimento in metallo da 13 mm garantisce un eccellente trasferimento di coppia in ogni lavoro. Il modello trapano-avvitatore offre un eccellente controllo dell’utensile per una maggiore protezione dell’utente e dell’utensile: L’interfaccia operatore offre una funzione di controllo contraccolpo regolabile che riduce il rischio di contraccolpo in caso di inclinazione dell’utensile e rotazione improvvisa dell’utensile. La funzione frizione di precisione regolabile impedisce la velocità eccessiva dopo il raggiungimento della coppia preimpostata, riducendo l’usura e la rumorosità della frizione. Questo utensile è progettato per la foratura di legno con un diametri massimo di 68 mm e in acciaio con un diametri fino a 13 mm. Il modello GSR 18V-90 C Professional è compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional da 18 V (sistema professionale da 18 V). Compatibile anche con AMPShare, nell’ottica di un’alleanza tra marchi di batterie. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). Inserto BOXX da 1/1 l per dispositivo (1 600 A02 K83). 2 batteria ProCORE18V 4 Ah (1 600 A01 6 GB). caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)

Proprietà:

  • Tensione batteria: 18,0 V
  • Gamma di serraggio mandrino, max: 13 mm
  • Gamma di serraggio mandrino, min: 1,5 mm
  • Gamma di serraggio mandrino, min./max: 1,5 / 13 mm
  • Ø foratura legno, max: 68 mm
  • Ø foratura acciaio, max: 13 mm
  • coppia (rigido): 64 Nm
  • coppia (morbido): 36 Nm
  • coppia (morbido/duro/max.): 36/64/- Nm
  • Livelli di coppia: 21
  • Livelli di coppia (standard): 21
  • peso escl. batteria: 1,1 kg
  • no . giri a vuoto (1. passo / 2° Ingranaggio): 0 – 630 / 0 – 2.100 min-1
  • no . giri a vuoto, 1. Marcia, a.: 630 min-1
  • no . giri a vuoto, 2. Marcia, a.: 2.100 min-1
  • Ø vite, max: 12 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [perforazione in metallo]: 1,6 m/s²
  • Incertezza K [perforazione in metallo]: 1,5 m/s²

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello