PULITRICE AD ALTA PRESSIONE GHP 5-65 X.

Codice art.: 0600910600
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione Alimentazione di rete

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0600910600
copia
EAN / GTIN 3165140810173
copia
Codice del produttore 0600910600
copia
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

Idropulitrice GHP 5-65 X. Potente e versatile: Un’idropulitrice compatta, mobile e potente con pratico avvolgitubo. Elevate prestazioni di pulizia: La pompa in alluminio anodizzato con pistoni in acciaio inossidabile offre la combinazione ideale di portata elevata e alta pressione per prestazioni di pulizia eccellenti. Praticamente: Impugnatura telescopica in metallo per una facile manovrabilità. Mobile e poco ingombrante grazie all’avvolgitubo. Versatili: Utilizzabile sia in posizione verticale che orizzontale. Autoadescante: Per lavorare con acqua proveniente da fonti esterne. Arresto automatico del motore e della pompa: Riduce il consumo di energia elettrica e acqua. Pistola Bosch, lancia regolabile 3 in 1 (acciaio inossidabile)

Proprietà:

  • Pressione d’esercizio: 130 bar
  • Lunghezza del cavo: 5 m
  • Pistone: Tripla, acciaio inossidabile
  • Materiale (tubo flessibile): Rinforzato in acciaio
  • Pressione massima pressione: 160 bar
  • Max. Flusso: 8,7 l/min
  • Max. Temperatura di ingresso: 50 °C
  • Tipo di motore: Induzione
  • Potenza nominale: 2.400W
  • Portata nominale: 8,1 l/min
  • Sistema di pompaggio: Piastra oscillante
  • Lunghezza tubo: 10 m
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah []: 1,8 m/s²
  • Tensione elettrica: 230 V
  • Denominazione della categoria: 73
  • Incertezza K []: 1,5 m/s²

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello