7780 Chiave di manovra intercambiabile, 14x18 mm, 19 x 58 mm

Codice art.: 05078676001
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05078676001
copia
EAN / GTIN 4013288196781
copia
Codice del produttore 05078676001
copia
Numero-L L60020 3825
copia
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave di manovra intercambiabile, per viti e dadi a testa esagonale; per chiave dinamometrica della serie Click-Torque X con attacco 14x18 mm.

Vantaggi:

  • Utensile intercambiabile quadro 14x18 mm
  • Per chiave dinamometrica della serie Click-Torque X con attacco 14x18 mm
  • Applicazione: Viti e dadi a testa esagonale
  • Con perno di bloccaggio
  • Grazie all'esecuzione in acciaio al cromo-vanadio, gli utensili intercambiabili sono adatti ad elevati carichi

Fornitura:

  • 7780 Open end insert, 14x18 mm, 14x18 x 19 x 58 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti