7510/14 Assortimento utensili Safe-Torque Speed per placchette per asportazione truciolo, 14 pezzi

Codice art.: 05075840001
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 05075840001
copia
EAN / GTIN 4013288230683
copia
Codice del produttore 05075840001
copia
Numero-L L60020 5185
copia
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • 14 pezziAssortimento utensili.
  • Per avvitamenti professionali / aggiustaggi e avvitamenti a coppia controllata.
  • Meccanismo antislittamento più sicuro con regolazione rapida per coppie di serraggio destra/sinistra e 5 coppie di serraggio selezionabili (2,0
  • 3,0
  • 4,0
  • 5,0
  • 6,0 Nm) e una regolazione fissa (Torque Lock) per coppie di serraggio e allentamento illimitate.
  • Supporto a cambio rapido di elevata robustezza.
  • Per inserti con attacco esagonale da 1/4″.
  • 14 inserti tenaci duri (lungh.
  • 25 mm) per viti TORX PLUS®, TORX®ed esagono cavo.
  • Questo assortimento è particolarmente indicato per l'avvitamento di placchette per asportazione truciolo in metallo duro.
  • Il giravite dinamometrico Safe-Torque Speed 7510 con le sue 5 coppie selezionabili consigliate dai maggiori produttori di utensili in metallo duro consente l'avvitamento preciso controllato di placchette per l'asportazione truciolo intercambiabili.

Vantaggi:

  • Particolarmente adatto per l'avvitamento di placchette asportazione truciolo in metallo duro
  • Giravite dinamometrico con regolazione rapida del valore di coppia
  • Rapida e semplice regolazione del valore di coppia
  • Posizione fissa (Torque Lock) per coppie di allentamento e serraggio illimitate
  • Funzione di slittamento per una coppia precisa e sicura per il serraggio destra/sinistra

Fornitura:

  • 7510/14 Safe-Torque Speed Tool set for carbide inserts, 14 pieces
  • 1x 7510 Kraftform Safe-Torque Speed Torque screwdriver, 1-3 Nm: 1/4″ x 1.0 Nm x 1.5 Nm x 2.0 Nm x 2.5 Nm x 3.0 Nm x 147.5 mm
  • 5x 867/1 IP TORX PLUS® bits: 7 IPx25 mm, 8 IPx25 mm, 9 IPx25 mm, 10 IPx25 mm, 15 IPx25 mm
  • 5x 867/1 TORX® bits: TX 7x25 mm, TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm
  • 3x 840/1 Z bits: 2x25 mm, 2.5x25 mm, 3x25 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti