Squadra di ispezione con base DIN 875/0 1000 x 660mm

Codice art.: 0368112
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Squadre a cappello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0368112
copia
EAN / GTIN 4029713236021
copia
Codice del produttore 0368112
copia
Numero-L L40510 1470
copia
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • DIN 875
  • Grado di precisione 0
  • Per la verifica dell'angolo esatto (ad esempio: Realizzazione di utensili)

Descrizione:

Angolo di arresto DIN 875/0 1000 x 660mm

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio speciale
  • Lunghezza lama (mm): 1000 x 660

Norma:

DIN 875