Taratura Micrometro con asta di regolazione, Campo di misura massima: 400mm

Codice art.: 022040 400
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura massima (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

accreditato no
Intervallo di misurazione massima 400 mm
Adatta per Micrometro
Tipo di prodotto Taratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 022040 400
copia
EAN / GTIN 2050002083219
copia
Produttore Trescal GmbH, Poststraße 15, 90471 NÜRNBERG, Deutschland, www.trescal.de

Descrizione

Esecuzione:

Informazioni generali:
La taratura è parte integrante del processo dell’assicurazione di qualità. In qualità di partner per la taratura dei tuoi strumenti di misura e controllo ci occupiamo di gestire l’intera procedura, compreso il trasporto sicuro. In particolare, garantiamo una taratura conforme alle norme nel rispetto di tutte le disposizioni di riferimento e degli standard della tua azienda.

Taratura interna (ISO):
la taratura interna rappresenta un’alternativa economicamente conveniente rispetto alla taratura accreditata (ad es. DAkkS). È riconducibile alle norme interne (non alle norme nazionali come nel caso della certificazione accreditata) e soddisfa gli standard richiesti in numerosi ambiti. I laboratori dei nostri partner di taratura lavorano sempre in conformità alla norma DIN EN ISO/IEC 17025, che garantisce il massimo livello di tracciabilità della taratura e dei campioni.

Raccomandazioni:

Grazie a un’assistenza competente e a una ritaratura periodica, puoi allungare la durata dei tuoi strumenti di controllo e proteggerli da danni e un livello di usura elevato. A tal proposito, risulta fondamentale una formazione completa dei collaboratori sull’utilizzo degli strumenti di misura e controllo.

Nota:

Taratura del micrometro con asta di regolazione.
Il servizio di taratura può essere ordinato solo in combinazione con un articolo corrispondente. Il tipo di servizio di taratura disponibile in base agli articoli è indicato su ciascun strumento di misura sottoponibile a taratura.