Kalibracja Mikrometr zewnętrzny wraz ze wzorcem nastawczym, maks. zakres pomiarowy: 400mm

Nr art.: 022040 400
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maks. zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Akredytowane nie
Rodzaj produktu Kalibracja

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 022040 400
EAN / GTIN 2050002083219
Producent/osoba odpowiedzialna Trescal GmbH, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.trescal.de

Opis

Wykonanie:

Informacje ogólne:
Kalibracja jest istotnym elementem zapewniania jakości. Jako Twój partner w zakresie kalibracji narzędzi pomiarowych i kontrolnych dbamy o pełną realizację zamówienia, w tym bezpieczny transport. W ten sposób gwarantujemy kalibrację zgodną z normami, z zachowaniem wszystkich odpowiednich przepisów i standardów Twojej firmy.

Kalibracja fabryczna (ISO):
Kalibracja fabryczna jest opłacalną alternatywą dla kalibracji akredytowanej (np. DAkkS). Umożliwia odniesienie do norm fabrycznych (nie do norm krajowych, jak w certyfikacji akredytowanej) i w wielu obszarach spełnia niezbędne standardy. Laboratoria naszego partnera kalibracyjnego zawsze pracują zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025, która zapewnia identyfikowalność kalibracji i próbek na najwyższym poziomie.

Zalecenie:

Dzięki fachowej obsłudze i regularnej rekalibracji można wydłużyć trwałość swoich przyrządów kontrolnych i ochronić je przed uszkodzeniami i zbyt dużym zużyciem. Ważne w tym kontekście: Kompleksowe szkolenia pracownicze dotyczące obsługi przyrządów pomiarowych i kontrolnych.

Wskazówka:

Kalibracja mikrometru zewnętrznego wraz ze wzorcem nastawczym.
Serwis kalibracyjny można zamawiać tylko w połączeniu z odpowiednim artykułem. Informacje o tym, jaki serwis kalibracyjny jest możliwy w poszczególnych przypadkach, można znaleźć na przyrządach pomiarowych nadających się do kalibracji.