Valigetta con scomparti “Boxxser”, Numero scomparti: 14

Codice art.: 693550 14
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
Numero scomparti Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero cassette di custodia 14
Dimensione esterna lunghezza 421 mm
Dimensione esterna larghezza 361 mm
Dimensione esterna altezza 78 mm
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 693550 14
copia
EAN / GTIN 5733439134910
copia
Codice del produttore 134910 BLAU NEU
copia
Produttore/persona responsabile raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Descrizione

Esecuzione:

Corpo della valigetta a doppia parete in PP e coperchio in policarbonato garantiscono elevata portata e stabilità. Meccanismo di chiusura pratico per l’uso con una mano sola, maniglia con chiusura di sicurezza. I moduli profilati nel coperchio e nel fondo impediscono il rovesciamento degli scomparti intercambiabili e del contenuto durante il trasporto.

Collocamento:

numero di scomparti Lunghezza × Larghezza × Altezza: 6 pz. 79×55×69 mm; 2 pz. 157×55×69 mm; 1 pz. 235×55×69 mm; 4 pz. 109×79×69 mm; 1 pz. 218×79×69 mm

Fornitura:

Incluse 3 etichette di diversi colori per contrassegnare / identificare.