Sortimentlåda ”Boxxser” 14

Art-nr: 693550 14
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
31 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

antal hyllor 14
yttermått längd 421 mm
yttermått djup 361 mm
yttermått höjd 78 mm
Produktslag Verktygstransportsystem

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 693550 14
EAN/GTIN 5733439134910
Tillverkarens nummer 134910 BLAU NEU

Benämning

Utförande:

Hölje av dubbelväggig PP och lock av polykarbonat ger förvaringslådan hög lastkapacitet och stabilitet. Praktisk låsmekanism för enhandsmanövrering. Bärhandtag med säkerhetsspärr. Profilering i lock och botten håller de utbytbara insatserna på plats och ser till att innehållet inte blandas under transport.

Beläggning:

antal insatser L×B×H: 6 st 79×55×69 mm; 2 st 157×55×69 mm; 1 st 235×55×69 mm; 4 st 109×79×69 mm; 1 st 218×79×69 mm

Leveransinnehåll:

Inklusive 3 olikfärgade etiketter för märkning / identifikation.