Sortimentskuffert ″Boxxser″ 14

Art.-nr.: 693550 14
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal rum 14
Udvendige mål, længde 421 mm
Udvendige mål, bredde 361 mm
Udvendige mål, højde 78 mm
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 693550 14
EAN/GTIN 5733439134910
Producentnummer 134910 BLAU NEU

Betegnelse

Udførelse:

Dobbeltvægget kuffertkabinet af PP og dæksel af polycarbonat sikrer en høj belastningsevne og stabilitet. Komfortabel låsemekanisme til enhåndsbetjening, bæregreb med sikkerhedsspærring. Profiltapper i låg og bund fastgør de udskiftelige indsatser og sikrer indholdet under transport mod at blive blandet sammen.

Bestykning:

Antal indsatser L×B×H: 6 stk. 79×55×69 mm; 2 stk. 157×55×69 mm; 1 stk. 235×55×69 mm; 4 stk. 109×79×69 mm; 1 stk. 218×79×69 mm

Leveringsomfang:

Inklusive 3 etiketter i forskellige farver til mærkning / identifikation.