{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
6-kotnik | 3 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
⌀ na strani pogona | 12,5 mm | |
Dolžina | 100 mm | |
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
z okroglo glavo | Da | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka |
631739 3
Kopiraj |
|
EAN/GTIN |
4062406265212
Kopiraj |
|
Številka proizvajalca |
631739 3
Kopiraj |
|
Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |