Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/4 inch, met kogelkop lang, Zeskant: 3mm

Artikelnummer: 631739 3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
293 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 3 mm
Aandrijfvierkant 1/4 inch
⌀ aandrijfzijde 12,5 mm
Lengte 100 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
met kogelkop ja
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 631739 3
EAN/GTIN 4062406265212
Nummer fabrikant 631739 3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop.
Binnen vierkant met boring volgens DIN 3120-D 6,3.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchroomd.