Nasadka wkrętakowa 6-kątna 1/4 cala, z końcówką sferyczną długie, sześciokąt: 3mm

Nr art.: 631739 3
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
219 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

sześciokąt (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Nasadka wkrętakowa
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym
Długość całkowita L 100 mm
Średnica zewnętrzna D 12,5 mm
Materiał stal chromowo-wanadowa
Metoda produkcji kute
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/4 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 3 mm
Z głowicą przegubową, Do śrub z gniazdem 6-kątnym nie
Powierzchnia chromowanie na matowo
Norma DIN 3120
Zestaw nie
Napęd Stempel czworokątny
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 631739 3
EAN / GTIN 4062406265212
Numer producenta 631739 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.
Gniazdo 4-kątne wg DIN 3120-D 6,3.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.