{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Bit de cheie tubulară | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale interne | |
| Lungimea totală L | 100 mm | |
| Diametru exterior D | 12,5 mm | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Procesul de fabricație | forjat | |
| Dimensiuni motor, Locaş pătrat | 1/4 inch | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne | 3 mm | |
| Cu cap articulaţie, Pentru șuruburi hexagonale interne | nu | |
| Suprafaţă | mat cromat | |
| Standard | DIN 3120 | |
| Set/ garnitură | nu | |
| Acţionare | Locaş pătrat | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 631739 3 | |
| EAN / GTIN | 4062406265212 | |
| Număr producător | 631739 3 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |