6-briaunis atsuktuvo antgalis, 1/4 colio, su rutuline galvute ilgas, Šešiabriaunis: 3mm

Prekės Nr.: 631739 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
293 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Pavaros keturbriaunis: 1/4

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 3 mm
Pavaros keturbriaunis 1/4 in
⌀ iš pavaros pusės 12,5 mm
Ilgis 100 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
su rutuline galvute taip
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 631739 3
EAN / GTIN 4062406265212
Gamintojo numeris 631739 3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes.
Vidinis kvadratas su kiauryme pagal DIN 3120-D 6,3.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas