• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Douille tournevis 6 pans, 1/4 pouce, avec tête sphérique longues, Hexagonal: 3mm

Réf.: 631739 3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/4

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 3 mm
Carré d'entraînement 1/4 pouce
⌀ côté entraînement 12,5 mm
Longueur 100 mm
Profil d'entraînement Tournevis hexagonal
Matériau Acier au chrome-vanadium
Avec tête sphérique oui
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 631739 3
EAN / GTIN 4062406265212
Réf. fabricant 631739 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons.
Carré conducteur femelle avec alésage suivant DIN 3120-D 6,3.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.