6hranná vložka šroubováku, 1/4 palce, s kulovou hlavou dlouhá, 6hran: 3mm

Artiklové číslo: 631739 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
219 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

6hran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka šroubováku
Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem
Celková délka L 100 mm
Průměr vnější D 12,5 mm
Materiál chromvanadiová ocel
Výrobní proces kované
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1/4 palce
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 3 mm
S kloubovou hlavou, Pro šrouby s vnitřním šestihranem ne
Povrch matně chromované
Norma DIN 3120
Set / sada ne
Pohon Vnitřní čtyřhran
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 631739 3
EAN / GTIN 4062406265212
Číslo výrobce 631739 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů.
Vnitřní čtyřhran s otvorem podle DIN 3120-D 6,3.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.