Sekskant-skruetrækkerindsatser, 1/4 tomme, med kuglehoved lang 3 mm

Art.-nr.: 631739 3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
355 styk på lager
  • Drivfirkant: 1/4

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 3 mm
Drivfirkant 1/4 tommer
⌀ indgangsside 12,5 mm
Længde 100 mm
Drivprofil Sekskant-skruetrækker
Materiale Krom-vanadium-stål
med kuglehoved ja
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 631739 3
EAN/GTIN 4062406265212

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne.
Indvendig firkant med boring iht. DIN 3120-D 6,3.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet.