Elülső szervizkészlet a görgőkarok, gömbcsuklók, nyakrudak és kerékcsapágyak szétszereléséhez és karbantartásához

Cikkszám: K-127-A/6
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Várható szállítási idő: 6-8 hét

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám K-127-A/6
Másolás
EAN / GTIN 4021176023309
Másolás
Gyártó száma K-127-A/6
Másolás
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • A 6 darabos elülső szervizkészlet a görgőkarok, gömbcsuklók, nyakrudak és kerékcsapágyak szétszereléséhez és karbantartásához használható. A készlet összesen öt különböző kialakítású és méretű gömbcsuklóhúzó- és kihúzófejet tartalmaz. A 128-1 gömbcsuklóhúzó 128-1 harang alakú gömbcsuklóhúzó olyan munkákhoz ajánlott, ahol sok hely van, míg a 129-0 gömbcsuklóhúzó a karos áttételnek köszönhetően ott is nagy erőt tud kifejteni, ahol alig van hely. A K-127-A készlet lenyűgözően széleskörű felhasználási lehetőségekkel rendelkezik, és az autóipar számára fontos szerszámok ideális kombinációját kínálja.
  • Egyszerű, de hatékony kialakításának köszönhetően a 128-as sorozatú gömbcsuklóhúzó különösen alkalmas a gyors és egyszerű használatra.
  • A 219-es sorozatú gömbcsuklókihúzó csapja állítható a szorítási tartomány rugalmas beállításához

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • Szorítószélesség külső keréktárcsa eltávolítás (min.) [mm]: 0 mm
  • Rögzítési szélesség külső keréklehúzás (max.) [inch]: 4 15/16
  • Rögzítési szélesség külső kihúzás (min.) [inch]: 0
  • Befeszítési szélesség külső kihúzás (max.) [mm]: 125 mm
  • max. Nyomaték [Nm]: 100 Nm
  • max. Nyomaték [ft lb]: 73,76
  • max. Szakítóerő [kN]: 70 kN
  • max. Szakítóerő [t]: 7 t
  • max. Húzóerő [US t. sh.]: 7,72
  • Kapható pótalkatrészek: Igen
  • Szorítószélesség a lehúzáson kívül (min. - max.) [mm]: 0 mm - 125 mm
  • Rögzítési mélység (max.) [mm]: 100 mm
  • A villa nyílásának átmérője [mm]: 18 mm
  • Villanyílás (pofanyílás) [mm]: 20 mm
  • Villanynyílás (pofanyílás) [inch]: 13/16
  • Karfeszítési tartomány [mm]: 50 mm
  • Karfeszítési tartomány [inch]: 1 15/16
  • Elválasztók darabszáma: 6
  • Csomagolás: Kofferek
  • Alkatrészek: 127-6296, 127-7314, 127-7503, 204-1, 128-1, 129-0
  • A tok típusa: K-L-BOXX-L-136
  • A tok anyaga: műanyagból
  • Fogantyúk száma: 2
  • Oldalsó fogantyú rendelkezésre álló: Igen
  • Egymásra helyezhető: Igen
  • Habszivacs betét: Igen
  • Villanynyílás [mm]: 20 mm -
  • Sortimo tárolórendszerhez alkalmas: Igen

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz