Pneumatikus hidraulikus szegecselő készülék TAURUS®, Típus: 3

Cikkszám: 770512 3
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
Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Emelési magasság 25 mm
Beütési erő 5 bar-nál 14 000 N
Szegecsenkénti levegő-felhasználás 4,8 l
Tömlőcsatlakozás 6 mm
tömlőcsatlakozó 1/4 coll
Maximális tüske ⌀ 4,5 mm
Max. popszegecselés minden anyagban 6,4 mm
Max. popszegecselés acélban / aluban 6,4 mm
Súly 1,9 kg
Termék fajtája Popszegecselő készülék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 770512 3
Másolás
EAN / GTIN 4007081580007
Másolás
Gyártó száma 1457871
Másolás
Gyártó SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Leírás

Kivitel:

Üzemi nyomás 5 − 7 bar. Levehető tüskefelfogó tartály.

Előny:

A szorítópofás rendszer nagyon hosszú élettartamot biztosít és garantálja a szegecstüske csúszásmentes megfogását. Csekély sűrített levegő fogyasztás a kettős használatnak köszönhetően: Beütéshez és a tüskemaradvány kiszívásához. Nagyon gyors munkaciklus.

Tartalom:

Szerelőkulcs, 12/14 és 14/17 méret. 1 palack hidraulikaolaj 100 ml és 1 olaj utántöltő edény.
17/36, 17/40, 17/45 szájnyílás.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz